Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsahülss plastkraega

Isoleeritud juhtmeotsahülss
ISOL.J.OTSAHÜLSS HALL JÄME 4.0X10.0

Toote nr 0557350401

EAN 4046778265995

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsahülss plastkraega

Toote nr 0557350401

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaablitele
  • Polüpropüleenist isolatsioon ja kaabli sisestamist hõlbustav lehter

  • Valmistatud Saksamaal
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Peentele ja väga peenetele juhtmetele, nt DIN EN 60228 vastavalt klassidele 5 ja 6



Tänu suurendatud kraele sobib see kõikidele tavalistele kaablitele kuni 3 kV (ka kummiisolatsiooniga kaablitele, millel on peen juhtmestik/NSGAFÖU 1,8/3 kV).

Traadi ristlõige

4 mm²

Värv

Hall

Pikkus (l1)

19,5 mm

Hülsi pikkus (l2)

10,0 mm

Ümbrise siseläbimõõt (d1)

2,80 mm

Hülsi-seina paksus (s1)

0,20 mm

Sisestuslehtri siseläbimõõt (d2)

9,50 mm

Sisestuslehtri seinapaksus (s2)

0,50 mm

Max. temperatuurikindlus

105 °C

Materjal

CU

Pind

J2N

Halogeenivaba

Jah

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Koorimistangid

KOORIMISTANGID 0.02-10MM

Automaatne lõikesügavuse reguleerimine vastavalt isolatsiooni paksusele
x 1 tk
Hülsitangid

HÜLSITANGID 0.08-16MM² 16/6S

Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsahülssidele
x 1 tk
Hülsitangid

HÜLSITANGID 0.08-16 MM

Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsahülssidele