Juhtmeotsahülss plastkraega
Isoleeritud juhtemotsahülss
ISOL.J.OTSAHÜLSS 35MM²X16MM BEEZ
Toote nr 055703500
EAN 4011231459891
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
Vastavalt DIN 46228 osa 4
- Polüpropüleenist isolatsioon ja kaabli sisestamist hõlbustav lehter
- Valmistatud Saksamaal
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Peentele ja väga peenetele juhtmetele, nt DIN EN 60228 vastavalt klassidele 5 ja 6
![]() | |
Traadi ristlõige | 35 mm² |
Värv | Beež |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Hülsi pikkus (l2) | 16 mm |
Ümbrise siseläbimõõt (d1) | 8,3 mm |
Hülsi-seina paksus (s1) | 0,2 mm |
Sisestuslehtri siseläbimõõt (d2) | 12,7 mm |
Sisestuslehtri kõrgus | 14 mm |
Sisestuslehtri seinapaksus (s2) | 0,4 mm |
Max. temperatuurikindlus | 105 °C |
Materjal | CU |
Pind | J2N |
Halogeenivaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!