Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsahülss plastkraega

Isoleeritud juhtemotsahülss
ISOL.J.OTSAHÜLSS 25MM²X22MM PRUUN

Toote nr 0557025004

EAN 4011231459839

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsahülss plastkraega

Toote nr 0557025004

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastavalt DIN 46228 osa 4
  • Polüpropüleenist isolatsioon ja kaabli sisestamist hõlbustav lehter

  • Valmistatud Saksamaal
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Peentele ja väga peenetele juhtmetele, nt DIN EN 60228 vastavalt klassidele 5 ja 6

Traadi ristlõige

25 mm²

Värv

Pruun

Pikkus (l1)

36 mm

Hülsi pikkus (l2)

22 mm

Ümbrise siseläbimõõt (d1)

7,3 mm

Hülsi-seina paksus (s1)

0,2 mm

Sisestuslehtri siseläbimõõt (d2)

11,2 mm

Sisestuslehtri kõrgus

14 mm

Sisestuslehtri seinapaksus (s2)

0,4 mm

Max. temperatuurikindlus

105 °C

Materjal

CU

Pind

J2N

Halogeenivaba

Jah

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Presstangid juhtmeotsahülssidele

HÜLSITANGID 10-25 MM

Kõrge kvaliteediga manuaalsed presstangid, valmistatud Saksamaal
x 1 tk
Koorimisnuga AM 280

JUHTME KOORIMISNUGA

Pehmed vaheosad rihmal ja käepidemel tagavad maksimaalse haarde
x 1 tk
Kaablikoorija UNIVERSAL PLUS

UNIVERSAALNE KAABLIKOORIJA

Lõikesügavust ei ole vaja reguleerida