Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsahülsid plastist isolatsiooniga

Isoleeritud juhtmeotsahülsid lindis
JUHTMEOTSAHÜLSS PUNANE LINDINA

Toote nr 0557175100

EAN 4011231461399

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsahülsid plastist isolatsiooniga

Toote nr 0557175100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mõõtemd vastavalt DIN 46228 osa 4
  • Polüpropüleenist isolatsioon ja kaabli sisestamist hõlbustav lehter

  • Valmistatud Saksamaal
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Peentele ja väga peenetele juhtmetele, vastavalt DIN EN 60228 klassidele 5 ja 6

Traadi ristlõige

1,0 mm²

Värv

Punane

Pikkus

14 mm

Hülsi pikkus

8 mm

Ümbrise siseläbimõõt

1,4 mm

Hülsi-seina paksus

0,15 mm

Sisestuslehtri siseläbimõõt

3 mm

Sisestuslehtri seinapaksus

0,3 mm

Max. temperatuurikindlus

105 °C

Materjal

E-CU

Pind

J2N

Halogeenivaba

Jah

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Koorimistangid

KOORIMISTANGID 0.02-10MM

Automaatne lõikesügavuse reguleerimine vastavalt isolatsiooni paksusele
x 1 tk
Hülsitangid QUADRO

HÜLSITANGID QUADRO 0,5-2,5MM²

Neli funktsiooni (lõikamine, koorimine, põimimine, pressimine) ühes tööriistas – säästab aega ja raha