Juhtmeotsahülsid plastist isolatsiooniga
Isoleeritud juhtmeotsahülsid lindis
JUHTMEOTSAHÜLSS MUST LINDINA
Toote nr 0557175150
EAN 4011231461405
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
Mõõtemd vastavalt DIN 46228 osa 4
- Polüpropüleenist isolatsioon ja kaabli sisestamist hõlbustav lehter
- Valmistatud Saksamaal
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Peentele ja väga peenetele juhtmetele, vastavalt DIN EN 60228 klassidele 5 ja 6
Traadi ristlõige | 1,5 mm² |
Värv | Must |
Pikkus | 14 mm |
Hülsi pikkus | 8 mm |
Ümbrise siseläbimõõt | 1,7 mm |
Hülsi-seina paksus | 0,15 mm |
Sisestuslehtri siseläbimõõt | 3,5 mm |
Sisestuslehtri seinapaksus | 0,3 mm |
Max. temperatuurikindlus | 105 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |
Halogeenivaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!