Juhtmekoormistööriist KOAX
Juhtmekoormistööriist, koaksiaalkaablile
KAABLIKOORIJA COAX 4,8-7,5MM
Toote nr 071441 032
EAN 4053479258300
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
Lõikesügavust ei ole vaja reguleerida
- Kaks paari lõiketerasid kaheastmeliseks puhastamiseks
- Ei vigasta sisemist kaitset / kaablielemente
- Pikkuse reguleerimine täpseks puhastamiseks
- Titaannitriidiga kaetud terad on suurema lõikekiiruse ja pikema kasutuskestusega
- Kahekomponentsed käepideme osad tagavad kindla haarde
- Lukustusmehhanism takistab tööriista kontrollimatut avamist
- Valmistatud Saksamaal
Märkus
Ei sobi töötamiseks pingestatud kaablitega või nende läheduses.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Teleri koaksiaalkaablite, RG6 kaablite, RG58 kaablite, RG59 kaablite, Profibus-i isolatsiooni eemaldamiseks
Min/maks kaabli läbimõõt | 4,8-7,5 mm |
Pikkus x laius x kõrgus | 98 x 20 x 20 mm |
Materjal | PLA/MET |
Värv | Must, Hall, Punane |