Juhtmejätk Duraseal
Termokahanev jätk Duraseal
TERMO KAHANEV JÄTK SIN 1.5-2.5
Toote nr 05555182
EAN 4062856077014
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
Veekindel termokahanev juhtmejätk
Visuaalne kontroll võimaldab jälgida ühenduse korrasolekut
- Liimiga läbikumav termokahanev jätk
Õige toote kerge määramine
- Värvikoodiga termokahanev jätk
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max traadi ristlõige | 1,04-2,63 mm² |
Värv | Sinine |
Dielektriline tugevus | 7,5 kV/mm |
IP kaitseklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Min/max temperatuuritingimused | -55 to 125 °C |
Min. kokkutõmbumistemperatuur | 180 °C |
Pikkus | 32 mm |