Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmejätk Duraseal

Termokahanev jätk Duraseal
TERMO KAHANEV JÄTK KOL 4.0-6.0

Toote nr 05555184

EAN 4053479913582

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmejätk Duraseal

Toote nr 05555184

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Veekindel termokahanev juhtmejätk

Visuaalne kontroll võimaldab jälgida ühenduse korrasolekut


  • Liimiga läbikumav termokahanev jätk


Õige toote kerge määramine


  • Värvikoodiga termokahanev jätk
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max traadi ristlõige

4-6,64 mm²

Värv

Kollane

Dielektriline tugevus

7,5 kV/mm

IP kaitseklass

0 - ei ole kohaldatav

Min/max temperatuuritingimused

-55 to 125 °C

Min. kokkutõmbumistemperatuur

180 °C

Pikkus

38 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave