Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtme otsaking ilma plastkatteta

Juhtme otsaking UL-/CSA sertifikaadiga
JUHTMEOTSAHÜLSS 0.75X6.0MM DIN46228

Toote nr 0557600706

EAN 4062856063918

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtme otsaking ilma plastkatteta

Toote nr 0557600706

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laiendatud kate ühenduskaabli silumiseks
  • DIN 46228, 1. osa ja muu sarnane

  • UL sertifitseeritud (alates 0,5 mm²), CSA sertifitseeritud

  • Valmistatud Saksamaal
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Peentele ja eriti peenetele juhtmetele, nt vastavalt DIN EN 60228 klassidele 5 ja 6

Traadi ristlõige

0,75 mm²

Pikkus (L)

6 mm

Ümbrise siseläbimõõt

1,2 mm

Hülsi-seina paksus

0,15 mm

Materjal

E-CU

Pind

J1N

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Hülsitangid

HÜLSITANGID 0.08-16 MM

Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsahülssidele
x 1 tk
Koorimistangid

KOORIMISTANGID 0.02-10MM

Automaatne lõikesügavuse reguleerimine vastavalt isolatsiooni paksusele
x 1 tk
Hülsitangid

HÜLSITANGID 0.08-16MM² 16/6S

Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsahülssidele