Juhtme otsaking ilma plastkatteta
Juhtme otsaking UL-/CSA sertifikaadiga
JUHTMEOTSAHÜLSS 0.14X7.0MM DIN46228
Toote nr 0557600147
EAN 4062856063963
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
Laiendatud kate ühenduskaabli silumiseks
- DIN 46228, 1. osa ja muu sarnane
- UL sertifitseeritud (alates 0,5 mm²), CSA sertifitseeritud
- Valmistatud Saksamaal
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Peentele ja eriti peenetele juhtmetele, nt vastavalt DIN EN 60228 klassidele 5 ja 6
Traadi ristlõige | 0,14 mm² |
Pikkus (L) | 7 mm |
Ümbrise siseläbimõõt | 0,65 mm |
Hülsi-seina paksus | 0,15 mm |
Materjal | E-CU |
Pind | J1N |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!