Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtme otsaking ilma plastkatteta DIN 46228 osa 1

Juhtme otsaking
JUHTMEOTSAHÜLSS 6.0X12MM

Toote nr 0557184983

EAN 4011231462198

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtme otsaking ilma plastkatteta DIN 46228 osa 1

Toote nr 0557184983

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Traadi ristlõige

6 mm²

Pikkus (L)

12 mm

Ümbrise siseläbimõõt

3,5 mm

Hülsi-seina paksus

0,20 mm

Materjal

CU

Pind

J2N

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Koorimistangid

KOORIMISTANGID 0.02-10MM

Automaatne lõikesügavuse reguleerimine vastavalt isolatsiooni paksusele
x 1 tk
Hülsitangid

HÜLSITANGID 0.08-16 MM

Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsahülssidele