Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtme otsaking ilma plastkatteta DIN 46228 osa 1

Juhtme otsaking
JUHTMEOTSAHÜLSS 2.5X 7MM

Toote nr 0557184191

EAN 4011231462082

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtme otsaking ilma plastkatteta DIN 46228 osa 1

Toote nr 0557184191

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Traadi ristlõige

2,5 mm²

Pikkus (L)

7 mm

Ümbrise siseläbimõõt

2,2 mm

Hülsi-seina paksus

0,15 mm

Materjal

CU

Pind

J2N

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Hülsitangid

HÜLSITANGID 0.08-16 MM

Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsahülssidele
x 1 tk
Koorimistangid

KOORIMISTANGID 0.02-10MM

Automaatne lõikesügavuse reguleerimine vastavalt isolatsiooni paksusele