Juhtme otsaking ilma plastkatteta DIN 46228 osa 1
Juhtme otsaking
JUHTMEOTSAHÜLSS 1.5X 7MM
Toote nr 0557175928
EAN 4011231461481
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
Traadi ristlõige | 1,5 mm² |
Pikkus (L) | 7 mm |
Ümbrise siseläbimõõt | 1,7 mm |
Hülsi-seina paksus | 0,15 mm |
Materjal | CU |
Pind | J2N |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!