Juhtme otsaking ilma plastkatteta DIN 46228 osa 1
Juhtme otsaking
JUHTMEOTSAHÜLSS 0.5X 6MM
Toote nr 0557184189
EAN 4011231462044
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
Traadi ristlõige | 0,5 mm² |
Pikkus (L) | 6 mm |
Ümbrise siseläbimõõt | 1,0 mm |
Hülsi-seina paksus | 0,15 mm |
Materjal | CU |
Pind | J2N |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!