Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Jõupesa CEE 250/400 V, 6 H

CEE jõupesa seinale
JÕUPESA 5 SOONEGA 16A

Toote nr 0969730516

EAN 4038898091950

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Jõupesa CEE 250/400 V, 6 H

Toote nr 0969730516

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaabli läbiviiku saab pingutada mutrivõtmega, korpus lukustub kahe kruviga

Standarditele IEC 60309, EN 60309 ja VDE 0623 vastav

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sise- ja välitingimustes kasutamiseks

Pooluste arv

5 Stck(pcs)

Nominaalvool

16 A

Nominaalpinge

400 V/AC

Värv

Punane

IP kaitseklass

IP 44

Kaablisisend

Klambritihend M25 mm

Lukustusmehhanismi tüüp

Kruviühendus

Korpuse materjal

Polüamiid

Kontaktide materjal

Messing

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave