Jõu TX-otsik
Jõuotsik TX, Prohold
JÕU TX OTSIK TX60 12MM
Toote nr 5737950060
EAN 5704645119732
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kõigi elektriliste või pneumaatiliste löögiga mutrikeerajate jaoks.
Spetsiaalne legeeritud teras tagab suure katketugevuse ja kulumiskindluse.
Pikk kasutusiga.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kinnitus | 12 mm |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Otsa suurus | TX60 |
Pikkus | 50 mm |
Materjal | ST |