Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Jootetina vaiguga

Elektroonikatina, sisaldab pliid
JOOTETINA 3MM 0.5KG

Toote nr 0987190003

EAN 4053479985954

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Jootetina vaiguga

Toote nr 0987190003

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pliitina koos räbustiga
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhtme läbimõõt

3 mm

Sisu kaal

0,5 kg

Materjali tähistus

S-Pb50Sn50

EN standard

0 - ei ole kohaldatav

Jootemetalli Cu koostis (massi-%)

0 %

ISO

9453

Joote Sn koostis (massi-%)

50 %

Min/max töötlemistemperatuur

183 to 215 °C

Min töötlemistemperatuur

183 °C

Max töötlemistemperatuur

215 °C

Min sulamistemperatuur

183 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave