Jootetina vaiguga
Elektroonikatina, sisaldab pliid
JOOTETINA 2MM 0.5KG
Toote nr 0987190002
EAN 4053479985947
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
Pliitina koos räbustiga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhtme läbimõõt | 2 mm |
Sisu kaal | 0,5 kg |
Materjali tähistus | S-Pb50Sn50 |
EN standard | 0 - ei ole kohaldatav |
Jootemetalli Cu koostis (massi-%) | 0 % |
ISO | 9453 |
Joote Sn koostis (massi-%) | 50 % |
Min/max töötlemistemperatuur | 183 to 215 °C |
Min töötlemistemperatuur | 183 °C |
Max töötlemistemperatuur | 215 °C |
Min sulamistemperatuur | 183 °C |