Jootejaam 60 W
Jootejaam 60 vatti
JOOTEJAAM 60W
Toote nr
071594 50
EAN 4024835557368
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist



Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Elektrooniline kontrollitava temperatuuriga jootejaam
- Ergonoomilise konstruktsiooniga jootekolb
- Potentsiaaliühtlusti (suur elektritakistus ühendatud jootekolvi otsakuga) tagab komponendi ohutuse
- Universaalne jootekolvi alus sobib nii parema- kui ka vasakukäelistele
- Täielikult isoleeritud
- Väga painduv, kuumakindel jootekolvi ühenduskaabel (1,5 m)
- Toitepinge 230 V AC, 50–60 Hz
- Jootekolb 24 V AC
Tooteteave
Andmelehed(X)
Võimsuse hindamine | 60 W |
Min/max jooteotsa temperatuur | 150 to 450 °C |
Soojenemisaeg | 60 s |
Max sagedus | 60 Hz |
Min jooteotsa temperatuur | 150 °C |
Kaabli pikkus (sekundaarne) | 1.5 m |
Võimsushinnangu tingimused | temperatuuril 350 °C |
Sekundaarpinge | 24 V/AC |
Soojenemisaja tingimused | kuni 280 °C-ni |