Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Jaotur Spannfix rihmasüsteemile

Spannfix lindi alus
SPANNFIX LINDI ALUS

Toote nr 0899713002

EAN 4024835734981

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Jaotur Spannfix rihmasüsteemile

Toote nr 0899713002

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lihtne käsitleda


  • Polüesterrihma on lihtne lahti kerida.

  • Polüesterrihma ja rihmaklambreid saab puhastada ning kergesti ladustada

  • Süsteemi lihtne transport
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Lihtne, kompaktne alus Spannfix rihmasüsteemi jaoks. Polüesterrihm ja rihmaklambrid on puhtad ja neid saab transportida kiiresti ning lihtsalt. Polüesterrihma on lihtne jaoturist lahti kerida, kiirendades seeläbi kinnitamisprotsessi.

Materjal

Teras

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Spannfix rihmasüsteem, 16 mm

SPANNFIX LINDIKOMPLEKT

Rihm talubkuni 500 kg koormusi
x 1 tk
Rihma kinnitusklamber Spannfix rihmasüsteemile

SPANNFIX LINDI KINNITUSKLAMBRID

x 1000 tk
Pinguti Spannfix rihmasüsteemile

SPANNFIX LINDI PINGUTI

x 1 tk
Nurgakaitse

SPANNFIX LINDI NURGAKAITSMED

Tugev nurgakaitse Spannfix rihmasüsteemile
x 500 tk
Polüesterlindid Spannfix lindisüsteemile

SPANNFIX LINT 16MM X 850M

Paindlik polüesterlint paljude materjalide kinnitamiseks või sidumiseks