Jamo 4 CS kruvi reguleeritava kaugusega kinnituseks Terasest tsingitud osakeere koos allkeermega süvispea reguleerimiseks
Jamo 4 CS puit/betoonteras zn ptd. terasest, RW
KIVI-JAMOKRUVI 6X120 RW40
Toote nr 0234564120
EAN 4061975619204
Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule
- Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga
- Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne positsioneerimine tänu tiheda istuvusega süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele
- Vähem otsiku vahetusi, 1 otsik sobib paljude kruvi läbimõõtude jaoks
- Ühilduvus eelmise AW otsikuga
Ühendatava komponendi püsikinnitus
- Kahe puitdetaili või puitosade fikseeritud ühendus müüritise pinnal läbi pea allosas asuvate rõngakujuliste kinnitussoonte, mille läbimõõt on suurem kui kruvi läbimõõt
- Kahe komponendi vahelise kliirensi reguleerimine, keerates kruvi tagasi
Kruviühenduse maksimaalne usaldusväärsus tänu asümmeetrilisele üksikkeermele
- Puuriotsa ja keerme geomeetria optimaalne vastavus
- Suurepärane kinnitumine puitu tänu keermekülgede asümmeetrilisele asetusele
Ideaalne kruvikinnituseks plastikusse, näiteks tüüblitesse või homogeensetesse tugevalt kokkusurutud puitmaterjalidesse
- Kruvi lõikub materjali kiiresti tänu keerme konstruktsioonile
- Mittelaienev kruvimine saavutatakse puurotsiku geomeetria tõttu, millel on lõhenemist vähendav kuju
Väga tugev ja vastupidav
- Kuumtöötlus tagab suure tugevuse ja vastupidavuse
- Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid
- Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid. Kui neid kasutatakse väljas ja ruumides, mis on pidevalt avatud suurele niiskusele, kasutage roostevabast terasest kruvisid 4 A2 või A4 ning kui atmosfääris on kloori, siis roostevabast terasest HCR kruvisid
ETA-11/0190 heakskiidetud
Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid
Andmelehed(X)
Reguleerimiseks mõeldud puit-pui ühendustele või puit-müüritise ühendamiseks
Kahe komponendi vaheline fikseeritud ühendus luuakse paigaldamisel pea alumisel küljel asuvate rõngakujuliste kinnitussoonte abil, mille läbimõõt on suurem kui kruvi läbimõõt. Ühendatava komponendi püsikinnitus ja kruvi tagasipööramine võimaldavad reguleerida komponentide vahelist kaugust.
Kasutusklassi 1 ja kasutusklassi 2 puhul (alates ∅ > 4 mm)
- Kõrgkvaliteetne pinnakaitse, tsingitud, kroom(VI)-vaba, kihipaksus 8 µm
- Sobib kasutamiseks 1. kasutusklassis (siseruumides) ja alates läbim. ∅ > 4 mm kasutusklassis 2 (märjad alad või kaetud välispinnad) vastavalt standardile EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Klassifikatsiooni T2/C2 nõue on täidetud vastavalt standardile prEN 14592:2017 (D)
- JAMO kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks.
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 6 mm |
Pikkus (l) | 120 mm |
Pea tüüp | Peitpea |
Pea läbimõõt (dh) | 12,3 mm |
Pea kõrgus (k) | 3,5 mm |
Otsik | RW40 |
Nominaalne läbimõõt 2 | 9,9 mm |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Osaline keere lisakeermega reguleerimiseks |
Keerme vorm | Jämekeere |
Keerme pikkus (lg) | 83 mm |
Südamiku läbimõõt | 3,9 mm |
Peaaluse keermestatud südamiku läbimõõt | 7,4 mm |
Otsa kuju | Otsak |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A3K |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Tüübel |
Pealekandmise ala | Vahekohtade kokkupanek, Reguleerimine, Allstruktuur |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Min sissekruvimisnurk | 0 Degree |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!