Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Jamo 4 CS kruvi reguleeritava kaugusega kinnituseks Terasest tsingitud osakeere koos allkeermega süvispea reguleerimiseks

Jamo 4 CS puit/betoonteras zn ptd. terasest, RW
KIVI-JAMOKRUVI 6X100 RW40

Toote nr 0234564100

EAN 4061975619167

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Jamo 4 CS kruvi reguleeritava kaugusega kinnituseks Terasest tsingitud osakeere koos allkeermega süvispea reguleerimiseks

Toote nr 0234564100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kruvi puit-, kivi- või betoonpindadele puitaluskonstruktsioonide paigalduskauguse reguleerimiseks

Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule


  • Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga

  • Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne positsioneerimine tänu tiheda istuvusega süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele

  • Vähem otsiku vahetusi, 1 otsik sobib paljude kruvi läbimõõtude jaoks

  • Ühilduvus eelmise AW otsikuga


Ühendatava komponendi püsikinnitus


  • Kahe puitdetaili või puitosade fikseeritud ühendus müüritise pinnal läbi pea allosas asuvate rõngakujuliste kinnitussoonte, mille läbimõõt on suurem kui kruvi läbimõõt

  • Kahe komponendi vahelise kliirensi reguleerimine, keerates kruvi tagasi


Kruviühenduse maksimaalne usaldusväärsus tänu asümmeetrilisele üksikkeermele


  • Puuriotsa ja keerme geomeetria optimaalne vastavus

  • Suurepärane kinnitumine puitu tänu keermekülgede asümmeetrilisele asetusele


Ideaalne kruvikinnituseks plastikusse, näiteks tüüblitesse või homogeensetesse tugevalt kokkusurutud puitmaterjalidesse


  • Kruvi lõikub materjali kiiresti tänu keerme konstruktsioonile

  • Mittelaienev kruvimine saavutatakse puurotsiku geomeetria tõttu, millel on lõhenemist vähendav kuju


Väga tugev ja vastupidav


  • Kuumtöötlus tagab suure tugevuse ja vastupidavuse
Märkus
  • Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid

  • Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid. Kui neid kasutatakse väljas ja ruumides, mis on pidevalt avatud suurele niiskusele, kasutage roostevabast terasest kruvisid 4 A2 või A4 ning kui atmosfääris on kloori, siis roostevabast terasest HCR kruvisid

ETA-11/0190 heakskiidetud

Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Reguleerimiseks mõeldud puit-pui ühendustele või puit-müüritise ühendamiseks


Kahe komponendi vaheline fikseeritud ühendus luuakse paigaldamisel pea alumisel küljel asuvate rõngakujuliste kinnitussoonte abil, mille läbimõõt on suurem kui kruvi läbimõõt. Ühendatava komponendi püsikinnitus ja kruvi tagasipööramine võimaldavad reguleerida komponentide vahelist kaugust.



Kasutusklassi 1 ja kasutusklassi 2 puhul (alates ∅ > 4 mm)


  • Kõrgkvaliteetne pinnakaitse, tsingitud, kroom(VI)-vaba, kihipaksus 8 µm

  • Sobib kasutamiseks 1. kasutusklassis (siseruumides) ja alates läbim. ∅ > 4 mm kasutusklassis 2 (märjad alad või kaetud välispinnad) vastavalt standardile EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Klassifikatsiooni T2/C2 nõue on täidetud vastavalt standardile prEN 14592:2017 (D)
Juhised
  • JAMO kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks.

  • Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut

Nominaalne läbimõõt (d)

6 mm

Pikkus (l)

100 mm

Pea tüüp

Peitpea

Pea läbimõõt (dh)

12,3 mm

Pea kõrgus (k)

3,5 mm

Otsik

RW40

Nominaalne läbimõõt 2

9,9 mm

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Osaline keere lisakeermega reguleerimiseks

Keerme vorm

Jämekeere

Keerme pikkus (lg)

73 mm

Südamiku läbimõõt

3,9 mm

Peaaluse keermestatud südamiku läbimõõt

7,4 mm

Otsa kuju

Otsak

Materjal

Karastatud teras

Pind

A3K

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Tüübel

Pealekandmise ala

Vahekohtade kokkupanek, Reguleerimine, Allstruktuur

Maksimaalne sissekeeramisnurk

90 Degree

Min sissekruvimisnurk

0 Degree

Heakskiit

ETA-11/0190

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
RW® otsik

RW OTSIK RW40 25MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks
RW® otsik

RW OTSIK RW40 50MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks