Jalapolt Tsingitud teras
Tsingitud teras TX
JALAPOLT 8X50 TX-PEA ZN
Toote nr 0232308050
EAN 4045727451069
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
Sisemise ajamiga (alates M8)
- Lihtsam käsitsemine mutrivõtmega pingutamisel ja TX-otsikule alates suurusest M8
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M8 |
Pikkus | 50 mm |
Omadusklass | 4.8 |
Otsik | TX25 |
Võtme mõõt | 6 mm |
Keerme pikkus (puidukeere) | 30 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 10 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!