Jalapolt Tsingitud teras
Tsingitud teras TX
JALAPOLT 8X120 TX-PEA ZN
Toote nr 0232308120
EAN 4045727451182
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
Sisemise ajamiga (alates M8)
- Lihtsam käsitsemine mutrivõtmega pingutamisel ja TX-otsikule alates suurusest M8
Tooteteave
Andmelehed(X)
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x pikkus (d) | M8 x 120 mm |
Materjal | ST |
Omadusklass | 4.8 |
Pind | A2K |
Sisemine ketas | TX25 |
Võtme mõõt (SW) | 6 mm |
Keerme pikkus (puidukeere) | 62 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 50 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!