Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Jalapolt Tsingitud teras

Tsingitud teras TX
JALAPOLT 8X100 TX-PEA ZN

Toote nr 0232308100

EAN 4045727451144

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Jalapolt Tsingitud teras

Toote nr 0232308100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisemise ajamiga (alates M8)
  • Lihtsam käsitsemine mutrivõtmega pingutamisel ja TX-otsikule alates suurusest M8
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Pind

A2K

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M8

Pikkus

100 mm

Omadusklass

4.8

Otsik

TX25

Võtme mõõt

6 mm

Keerme pikkus (puidukeere)

50 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

40 mm

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
C 6.3 TX otsik (1/4 tolli)

TX OTSIK 1/4 TX25 25MM

Lühike kuju kõigi tavaliste TX-kruvisuuruste jaoks