Jalapolt Tsingitud teras
Tsingitud teras TX
JALAPOLT-4.8-WS8/TX25-(A2K)-M10X300
Toote nr 0232310300
EAN 4050642801493
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
Sisemise ajamiga (alates M8)
- Lihtsam käsitsemine mutrivõtmega pingutamisel ja TX-otsikule alates suurusest M8
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Pikkus | 300 mm |
Omadusklass | 4.8 |
Sisemine ketas | TX25 |
Võtme mõõt | 8 mm |
Keerme pikkus (puidukeere) | 57 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 50 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!