Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Jalapolt A2 roostevaba teras

Roostevaba teras, A2, pinnakatteta
JALAPOLT M8X60 A2

Toote nr 0865540860

EAN 4045727282052

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Jalapolt A2 roostevaba teras

Toote nr 0865540860

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mutrivõtmega alates M8
  • Lihtsam käsitsemine mutrivõtmega pingutamisel tänu võtmehaardele alates suurusest M8
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A2

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M8

Pikkus

60 mm

Võtme mõõt

6 mm

Keerme pikkus (puidukeere)

30 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

20 mm

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Padrun jalapoldile

1/2 PADRUN M8 JALAPOLDILE

Jalapoltide puhul pole vaja kasutada topeltmutrit keeramiseks
x 10 tk