Jakk Multinorm
Jakk, Multinorm-Line
MULTINORM JAKK MODYF SININE S
Toote nr M001099000
EAN 4250241986793
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
Funktsionaalne ja antistaatiline jakk pakub maksimaalset kaitset ja mugavust.
- Tuldtõkestav, antistaatiline, peidetud tõmblukk
- 2 esitaskut, 2 rinnataskut
- Helkurkomponendid
- Reguleeritavad mansetid
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 klass 1, EN ISO 11611 klass 2, EN ISO 11612
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Mereväe sinine, Must |
Suurus | S |
Materjal | 99% puuvill, 1% antistaatiline kiud |
Kanga kaal m2 kohta | 350 g |
Standardid | ISO 11612, ISO 11611 Klass 2, EN 1149 - 5, EN 13034, IEC 61482-2 klass 1 |
ISO | 11612, 11611 Klass 2 |
Muu standard | IEC 61482-2 klass 1 |
EN standard | 1149 - 5, 13034 |
Pestav | 60 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Mitte kuivatada trummelkuivatis, Mitte kuivpuhastada, Kõrge temperatuuriga triikimine |