Jahutusvoolik
Jahutusvoolik sinine 1m
JAHUTUSVOOLIK SININE 1M 110X120MM
Toote nr 5970705110
EAN 4053479997841
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
SAE J20 R1 A klassifitseeritud pika kasutuseaga voolik jahutus- ja küttesüsteemidele.
Eelkõige bussidele, autodele, masinatele, veduritele jne.
Suurepärane vastupidavus ilmastikule ja osoonile.
Interjöör: Silikoon, sinine
Tugevdus: Kolmekihiline polüesterkangas
Välimus: Silikoon, sinine, vastupidav õlipritsmetele
Töötemperatuur: –50...+180°C (hetkeliselt 200°C)
Heakskiidud: UNE 23.727.-90; M1, NF F 16-101; F2 DIN 54837:2007, DIN 5510-2:2009
MärkusKlassifikatsioonid UNE 23.727.-90; M1, NF F 16-101; F2 DIN 54837:2007; DIN 5510-2:2009
Tooteteave
Andmelehed(X)
Välisläbimõõt | 120 mm |
Katsetamise rõhk | 4,2 bar |
Max lühiajaline temperatuurikindlus | 200 °C |
Värv | Sinine |
Siseläbimõõt | 110 mm |
Max. temperatuurikindlus | 180 °C |
Materjal | SILIC |
Min. temperatuurikindlus | -50 °C |
Töörõhk max | 1,4 bar |
Pikkus | 1 m |