Jahutusega padrun 1/4-tollise ja kuuskantajamiga
1/4-tollise kuuskantajamiga tööriistahoidik
KEERMETAPI ADAPTER M3-8
Toote nr
071542 001
EAN 4038898890591
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
Lihtne kasutada ka raskesti ligipääsetavates kohtades
Väike suurus tööriistahoidikute hulgas. Narrevõtme kasutamisel kogupikkus ei suurene.
Sobib kasutamiseks erinevate tööriistadega
- Narre, käepidemed, muudetava nurgaga narred, pikendused ja kardaanühendused 1/4-tollise kandilise ajamiga
- 1/4-tollise ruudukujulise ajamiga kruvikeerajad
- 13 mm kombineeritud mutrivõtmed ja silmusvõtmed ja narrevõtmed
- 1/4-tollise ruudukujulise ühenduskohaga puurid
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobiv | Keermetapp M3-M8, nelikantkinnitus 2,4-5,5 mm |
Väline kinnitus | WS13 |
Pikkus | 36 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!