Jätkumutter happekindlast terasest A4 DIN6334
Jätkumutter DIN 6334 happekindel teras A4, kuusnurkne
DIN6334 JÄTKUMUTTER M8X24 A4 C4
Toote nr
08655308
EAN 4056808611036
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M8 |
Pikkus (l) | 24 mm |
Võtme mõõt (s) | 13 mm |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Omadusklass | 50 |
Nominaalne läbimõõt | 8 mm |