Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Jätkumutter happekindlast terasest A4 DIN6334

DIN 6334 roostevabast terasest A4 kuuskant
DIN6334 JÄTKUMUTTER M6X18 A4 C4

Toote nr 08655306

EAN 4066443114717

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Jätkumutter happekindlast terasest A4 DIN6334

Toote nr 08655306

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kõrgus (m1)

18 mm

Väline kinnitus (s1)

WS10

Standardid

DIN 6334

Materjal

1.4435

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

0 - ei ole kohaldatav

Laius nurkade vahel (e)

11,05 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave