Jätkumutter Ümmargune, tsingitud teras
Jätkumutter terasest ümar
JÄTKUMUTTER M6X20 ÜMAR ZN
Toote nr 09740620
EAN 4066443118845
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras, spetsiaalselt karastatud |
Pind | A2K |
Pikkus (l) | 20 mm |
Omadusklass | 5 |
Välisläbimõõt (d) | 10 mm |
