Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Jätkumutter DIN 6330 tsingitud (A2K)

Jätkumutte 5 ZN kuuskant
JÄTKUMUTTER M20X60 ZN 5

Toote nr 9500009552

EAN 4066443112881

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Jätkumutter DIN 6330 tsingitud (A2K)

Toote nr 9500009552

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M20

Pikkus (l)

60 mm

Võtme mõõt (s)

30 mm

Materjal

ST

Pind

Tsingitud/kaetud

Nominaalne läbimõõt

20 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave