Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Jaapani sae tera 25 mm vaibanoale

Jaapani sae tera 25 mm
SAETERA VAIBANOALE 25MM

Toote nr 071566 352
EAN 4047376494213

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Jaapani sae tera 25 mm vaibanoale

Toote nr 071566 352

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 2 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puhas ja kerge lõikamine


Äärmiselt terav tänu spetsiaalsele hammastikule.



Sobib raskesti ligipääsetavate alade jaoks.


Kompaktne, mugav ja sobib universaalkasutuseks.



Võimaldab osasid hõlpsalt maha saagida


Kasutamisel elastne, kuid jäik.



Määratletud lõikesügavus väldib tahtmatuid kahjustusi


Tera lõikesügavus on reguleeritav.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tera pikkus

140 mm

Noatera laius

25 mm

Tera paksus

0,7 mm

Materjal

ST

Lõikeserva pikkus

110 mm

Töödeldav materjal

Täispuit (mitte puitlaastplaat)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave