Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Jaapani käsisaag, 1C

Jaapani saag, 1C
JAAPANI SAAG 445MM

Toote nr 5760051005

EAN 4052712320361

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Jaapani käsisaag, 1C

Toote nr 5760051005

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Jaapani saag 1-komponentse plastist püstolkäepidemega

Peenhammastusega saag, ilma seljata



Püstolkäepide


Suurepärane juhtimine, mugav töö



Ülimalt elastne saeleht


Töötamiseks raskesti ligipääsetavates kohtades



Kaasas terakaitse

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ideaalne pikuti lõikamiseks ja sügavate lõigete tegemiseks

Pikkus

445 mm

Lehe pikkus

250 mm

Lehe laius

59 mm

Tera paksus

0,6 mm

Hambavahe

1,6 mm

Selle toote varuosad:
Saeleht Jaapani saele

JAAPANI SAE VARUTERA

Tagab väsimiseta lõikamise ilma liigse jõupingutuseta