JAMO®plus Puidu/puidu monteerimiskruvi
Jamo plus terasest tsingitud keskotsaga
PUU-JAMOKRUVI 6X130
Toote nr 0234465130
EAN 4050641642790
Karastatud teras, tsingitud, osakeere, süvistatud freespea alumise ribi keermega, AW otsik, pinnad:
Täispuit (okaspuit, saar, pöök, tamm), liimpuiit, ristkihtpuit (CLT), liimspoon (okaspuit või BauBuche), OSB ja puitlaastplaat.
Eelised:
Heakskiidetud kandevõimega montaažikruvi vastavalt ETA 11/0190 võnkevaba paigutuse ja väikese äärekaugusega. Tänu lihtsale positsioneerimisele, suurele jõuülekandele, puhtale süvistamisele ja kiirele reguleerimisele on võimalikud lühikesed paigaldusajad.
Pea:
Freesiga peitpea koos allkeerme ja AW®-otsikuga, mis tagab võnkumiseta otsaku sobivuse ja väga suure jõuülekande.
Freespesad:
Kruvi lihtne ja puhas süvistamine on võimalik tänu selle freesipesadele.
Keere:
Asümmeetriline osakeere peaaluse rihvelduse ja suurendatud nurgaga 25% kiiremaks sissekeeramiseks.
Kaetud hõõrdumist vähendava kattega:
Kvaliteetne liugkate hõõrdumise vähendamiseks ja hõlpsaks kruvimiseks.
Võtmeosa:
Kruvi täpne positsioneerimine ei tekita probleeme tänu tsentreerivale puuriotsale, mis on spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud. Puuritavad lõikeservad, nagu Forstneri otsak, tagavad täiusliku puurimise ja ideaalse positsioneerimise serva lähedal õhukeste puidu ristlõigete puhul.
Järgida tuleb Euroopa Tehnilise Hinnangu (European Technical Approval, ETA) nõudeid. Lisateavet koormusväärtuste kohta leiate aadressilt: www.wuerth.de/assy
Andmelehed(X)
Reguleeritav puitaluskonstruktsioonide vahekaugus õhukestel puitalustel ilma eelpuurimiseta.
2.Kruvige puitliist külge ja paigaldage JAMO plus kruvi
3.Keerake JAMO plusi vastupäeva, keerake kruvi tagasi või reguleerige kaugust. Pea jääb puitliistuga ühetasaseks
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 6 mm |
Pikkus (l) | 130 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 12 mm |
Pea kõrgus (k) | 6,6 mm |
Pea detailid | Freespesad |
Otsik | AW30 |
Nominaalne läbimõõt 2 | 6,8 mm |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Osaline keere lisakeermega reguleerimiseks |
Keerme vorm | Jämekeere |
Keerme pikkus (lg) | 65 mm |
Keerme pikkus koos puurotsaga (b) | 65 mm |
Südamiku läbimõõt | 3,9 mm |
Peaaluse keermestatud südamiku läbimõõt | 3,8 mm |
Otsa kuju | Puuritera |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A3K |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Vineerplaat (BSP), Okaspuit, OSB, Ehituspöök, Puitlaastplaat |
Pealekandmise ala | Vahekohtade kokkupanek, Reguleerimine, Allstruktuur |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Min sissekruvimisnurk | 0 Degree |
Heakskiit | Katseprotokoll 50923397, ETA-11/0190 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |