JAMO®plus Puidu/puidu monteerimiskruvi
Jamo plus terasest tsingitud peitpea AW
PUU-JAMOKRUVI 6X130 (HARMET)
Toote nr 0234464130
EAN 4038898501787
Trelliotsik
- Täpne positsioneerimine
- Puit ei mõrane ega lõhene
Freesribi
Võimaldab lihtsat ja puhast paigaldamist
AW® otsik
- Ei mingit võnkumist
- Optimaalne tsentreerimine
- Pikem tööiga
Karastatud teras, tsingitud
Kaetud hõõrdumist vähendava kattega
Sissekeeramisel on vaja väga väikest jõudu
Suurendatud sammuga keere
25% kiirem reguleerimine võrreldes sarnaste nivelleerimiskruvidega
Valige kruvi pikkus nii, et keere oleks täielikult pinna külge kinnitatud!
Andmelehed(X)
Keerake Jamo plus kruvi AW 30 otsikuga sisse, kuni puitliist puutub kokku pinnaga ja kruvipea on süvistatud vähemalt 2 mm puitlatti. Seadke kruvikeeraja vastupäeva ja keerake kruvi tagasi, kuni puitliist jõuab soovitud kaugusele.
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 6 mm |
Pikkus (l) | 130 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 12 mm |
Pea kõrgus (k) | 6,6 mm |
Pea detailid | Freesribid |
Otsik | AW30 |
Nominaalne läbimõõt 2 | 6,8 mm |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Osaline keere lisakeermega reguleerimiseks |
Keerme vorm | Harvkeere |
Keerme pikkus (lg) | 66 mm |
Südamiku läbimõõt | 3,9 mm |
Peaaluse keermestatud südamiku läbimõõt | 3,8 mm |
Otsa kuju | Puuritera |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A2K |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Vineerplaat (BSP), Okaspuit |
Pealekandmise ala | Vahekohtade kokkupanek, Reguleerimine, Allstruktuur |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Heakskiit | Katseprotokoll 50923397, ETA-11/0190 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |