Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isoleermatt

DIELEKTRILINE MATT 500X500MM VDE 1000V

Toote nr 0899100360

EAN 4053479963754

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isoleermatt

Toote nr 0899100360

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isoleeriv kaitsekate voolu all osade kaitseks või maanduseks
  • Suurus 500 × 500 mm

  • VDE 1000 V

  • EN 60903
Märkus
  • VDE-GS

  • AC 1000 V

  • IEC 60900:2004
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal (10)

PVC

Pikkus (20)

500 mm

Paksus (40)

1,6 mm

Värv (50)

Punane

Toote kaal (ühiku kohta)

430,000 g

Testimispinge (AC pinge)

10000 V/AC

Kasutuspinge (AC pinge)

1000 V/AC/DC

Laius (30)

500 mm

Kinnitus

Sümmeetriline

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave