Isoleeritud nurgaga juhtmeotsik
Isoleeritud juhtmeotsik nurgaga
JUHTMEOTSIK EMA 6.3 PUN NURGAGA
Toote nr 055893015
EAN 4046777918601
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
Hea juhtmeotsik tarvikute paigaldamiseks, kitsastesse kohtadesse jne. Selleks ettenähtud kokkusurumistangid tagavad piisava ja korraliku ühenduse.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max traadi ristlõige | 0,5-1,5 mm² |
Värv | Punane |
Lapikpistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsiku nominaalsuurus | 6,3 x 0.8 mm |
Tihvti pikkus | 7,9 mm |
Pikkus | 16 mm |
Max nominaalpinge | 300 V/AC/DC |
Materjal | BRS |
Pind | SN |
Isolatsioonimaterjal | Nailon |