Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isoleeritud lapik juhtmeotsiok

JUHTMEOTSIK EMA 9.5 KOL

Toote nr 055899414

EAN 4053479916248

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isoleeritud lapik juhtmeotsiok

Toote nr 055899414

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Osaliselt isoleeritud lame juhtmeotsik, valmistatud messingist (pesa).

Osaliselt isoleeritud lame juhtmeotsik, valmistatud tinatud messingist polüamiidisolatsiooniga, sobib temperatuurivahemikku -40 °C kuni +105 °C ning vastab UL94 V0 süttivusklassile.



  • Tinatud messing

  • Osaliselt isoleeritud (PA)

  • Töötemperatuur -40 °C kuni +105 °C

  • Süttivusklass UL94 V0

UL-i heakskiiduga E318463

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max traadi ristlõige

4-6 mm²

Värv

Kollane

Lapikpistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsiku nominaalsuurus

9,5 x 1.2 mm

Max nominaalpinge

300 V

Materjal

BRS

Pind

SN

Isolatsioonimaterjal

Nailon

Halogeenivaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave