Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isoleeritud klemmikahvel, polüamiidisolatsioon

Press kaablikin isol PA kahvli kuju
JUHTMEOTSIK M4 PUN KAHVEL

Toote nr 055899551

EAN 4053479916378

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isoleeritud klemmikahvel, polüamiidisolatsioon

Toote nr 055899551

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

–40 kuni +105°C
MärkusUL E318463 kinnitusega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max traadi ristlõige

0,5-1,5 mm²

Värv

Punane

Ääriku ava

M4

Tihvti pikkus

11 mm

Pikkus

21 mm

Max nominaalpinge

600 V/AC/DC

Materjal

CU

Pind

SN

Isolatsioonimaterjal

Nailon

Halogeenivaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave