Isoleeritud klemmikahvel, polüamiidisolatsioon
Press kaablikin isol PA kahvli kuju
JUHTMEOTSIK M4 KOL KAHVEL
Toote nr 055899214
EAN 4053479916163
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
–40 kuni +105°C
MärkusUL E318463 kinnitusega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max traadi ristlõige | 4-6 mm² |
Värv | Kollane |
Ääriku ava | M4 |
Tihvti pikkus | 12,4 mm |
Pikkus | 25,4 mm |
Max nominaalpinge | 600 V/AC/DC |
Materjal | CU |
Pind | SN |
Isolatsioonimaterjal | Nailon |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |