Isoleeritud klemmikahvel, nurk, polüamiidisolatsioon
Press kaablikin isol PA kahvli kuju painutatud
JUHTMEOTSIK M4 SIN KAHVEL
Toote nr 055899192
EAN 4053479916149
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
–40 kuni +105°C
MärkusUL E318463 kinnitusega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max traadi ristlõige | 1,5-2,5 mm² |
Värv | Sinine |
Ääriku ava | M4 |
Pikkus | 20,7 mm |
Max nominaalpinge | 600 V/AC/DC |
Materjal | CU |
Pind | SN |
Isolatsioonimaterjal | Nailon |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |