Isoleeritud juhtmeotsik, lame, ema., polüamiidisolatsioon
Kokkusurutav juhtmeotsik PA
JUHTMEOTSIK EMA 6.3 KOL
Toote nr 055899054
EAN 4053479916033
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
–40 kuni +105°C
MärkusUL E318463 kinnitusega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max traadi ristlõige | 4-6 mm² |
Värv | Kollane |
Lapikpistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsiku nominaalsuurus | 6,3 x 0.8 mm |
Max nominaalpinge | 300 V |
Materjal | BRS |
Pind | SN |
Isolatsioonimaterjal | Nailon |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |