Isoleeritud juhtmeotsik isane, polüamiidisolatsioon
JUHTMEOTSIK ISA 6.3 KOL
Toote nr 055899055
EAN 4053479916040
Osaliselt isoleeritud lame juhtmeotsik, valmistatud tinatud messingist polüamiidisolatsiooniga, sobib temperatuurivahemikku -40 °C kuni +105 °C ning vastab UL94 V0 süttivusklassile.
- Tinatud messing
- Osaliselt isoleeritud (PA)
- Töötemperatuur -40 °C kuni +105 °C
- Süttivusklass UL94 V0
UL-i heakskiiduga E318463
Andmelehed(X)
Min/max traadi ristlõige | 4-6 mm² |
Värv | Kollane |
Lapikpistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsiku nominaalsuurus | 6,3 x 0.8 mm |
Tihvti pikkus | 10,5 mm |
Pikkus | 24,5 mm |
Max nominaalpinge | 300 V/AC/DC |
Materjal | BRS |
Pind | SN |
Isolatsioonimaterjal | Nailon |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |