Isoleeritud juhtmejätk, polüamiidisolatsioon
JUHTMEJÄTK PUNANE
Toote nr 055899251
EAN 4053479916187
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
Täielikult isoleeritud juhtmejätk, valmistatud tinatud vasest polüamiidisolatsiooniga.
Juhtmejätk, valmistatud tinatud vasest polüamiidisolatsiooniga. Sobib kasutamiseks laias temperatuurivahemikus -40 °C kuni +105 °C ning vastab UL94 V0 süttivusklassile.
- Tinatatud vask
- Täisisolatsioon (PA)
- Töötemperatuur -40 °C kuni +105 °C
- Süttivusklass UL94 V0
UL-i heakskiiduga E318463
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max traadi ristlõige | 0,5-1,5 mm² |
Värv | Punane |
Pikkus | 25 mm |
Max nominaalpinge | 600 V/AC/DC |
Materjal | CU |
Pind | SN |
Isolatsioonimaterjal | Nailon |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |