Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isoleeritud harukontuuri pistik, lame/pistik

Press kaablikin isol tõukeklemm/lame pistik
JUHTMEOTSIK EMA+ISA 6.3 SIN

Toote nr 055899432
EAN 4053479916262

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isoleeritud harukontuuri pistik, lame/pistik

Toote nr 055899432

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max traadi ristlõige

1,5-2,5 mm²

Värv

Sinine

Lamepistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsaku nominaalsuurus

6,3 x 0.8 mm

Tihvti pikkus

7,5 mm

Pikkus

23 mm

Max nominaalpinge

300 V/AC/DC

Materjal

BRS

Pind

SN

Isolatsioonimaterjal

Nailon

Halogeenivaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave