Isoleeritud harukontuuri pistik, lame/pistik
Press kaablikin isol tõukeklemm/lame pistik
JUHTMEOTSIK EMA+ISA 6.3 PUN
Toote nr 055899421
EAN 4053479916255
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max traadi ristlõige | 0,5-1,5 mm² |
Värv | Punane |
Lamepistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsaku nominaalsuurus | 6,3 x 0.8 mm |
Tihvti pikkus | 7,5 mm |
Pikkus | 22,5 mm |
Max nominaalpinge | 300 V/AC/DC |
Materjal | BRS |
Pind | SN |
Isolatsioonimaterjal | Nailon |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |