Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isolatsioonimatt

Isolatsioonimatt
ISOLATSIOONIMATT 1000V, L-1M, 3MM

Toote nr 0957590230

EAN 4058794227154

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isolatsioonimatt

Toote nr 0957590230

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pingestatud mehhanismidega töötamiseks vastavalt standardile EN 61111
  • EPDM kummimatt pingestatud osadega töötamiseks

  • Libisemisvastane pind tänu peentele ribidele

  • Õli- ja kemikaalikindel

  • Värvikood mati tagaküljel
Märkus

Põrandamatte saab tellida eritellimusel valmistatud pikkuses - eritellimusi ei saa tagastada ega vahetada.



Pakkeühik PU1 = 1 cm


  • Minimaalne pikkus: 100 cm (PU100)

  • Näidispikkus: 150 cm (PU150)

  • Näidispikkus: 300 cm (PU300)

  • Näidispikkus: 520 cm (PU520)

  • Maksimaalne pikkus: 1000 cm (PU1000)


Pange tähele! Iga matt tuleb tellida eraldi.



Keemilist vastupidavust tuleks katsetada iga juhtumi puhul eraldi.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib kasutamiseks kõrgepingealadel, näiteks kõrgepinge- ja jaotusseadmete avatud konstruktsiooniga sõlmedes.

Kuju

Kohandatud lõikamine

EN standard

BS EN 61111:2009

Klass

0

Pikkus x laius x paksus

1 x 100 x 0,3 cm

Värv

Must

Materjal

RBR

Temperatuurikindlus min/max

-30 to +80 °C

Toote kaal (ühiku kohta)

50,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave